ラジオ アンテナ プラグのおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
127件の「ラジオ アンテナ プラグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラジオコネクター」、「ライトニング イヤホン 変換」、「アンテナ端子 変換」などの商品も取り扱っております。
ラジオジャック変換コード アークヒルランキング1位
1個
829税込912
当日出荷

カーアンテナプラグ マル信無線電機ランキング2位
1個
279税込307
当日出荷

アンテナ変換コード エーモンランキング3位
ラジオアンテナコードの変換に。
用途純正アンテナプラグの変換に
1本
1,098税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

アンテナ変換コード ENDYランキング4位
1本
1,598税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

T型FMアンテナ ELPAランキング5位
1個
530税込583
当日出荷

ラジオアンテナプラグ(標準)を簡易的に2分配します。
仕様75Ω同軸ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,598税込1,758
当日出荷

1本
869税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

標準ラジオプラグ(JASO)用AM/FM/VICSラジオブースター。DC12V専用。1入力(ラジオジャック)1出力(ラジオプラグ)。利得AM10dB±2dB 。FM/VICS15dB±1dB。
消費電力(W)約0.4使用周波数(Hz)AM/500~1800k、FM/60~90M
1個
3,398税込3,738
当日出荷

日産車のダイバーシティラジオアンテナプラグを標準ラジオアンテナプラグに変換します。振動に強いロック付。
タイプ日産車用ダイバーシティーアンテナチャック×1、アンテナプラグ(標準)×1長さ(m)0.2メーカーニッサンケーブル75Ω同軸ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,598税込1,758
5日以内出荷

市販のオーデイオデッキを取付ける際にラジオアンテナコードを延長することができます
用途ラジオアンテナコードの延長に。取扱説明書(1.0MB)
1本
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

欧州車FAKRAアンテナコネクターを標準(JASO)ラジオアンテナプラグに変換します。
タイプ欧州車FAKRAアンテナプラグコネクター×1、アンテナプラグ(標準)長さ(m)0.2ケーブル同軸ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,698税込2,968
5日以内出荷

AM / FMラジオ、VICS対応アンテナ 両面テープ貼付けタイプの為どこへでもお好みの場所に装着可能。 樹脂基台 アンテナエレメント角度調整、脱着可能
仕様受信チャンネル:VICS AM FM 出力インピーダンス:75Ω 同軸コード長:5m(ラジオプラグ付) 310mm(SF-311)アンテナ標準ラジオプラグJASO
1個
3,898税込4,288
当日出荷

標準アンテナプラグをミニプラグに変換します。
仕様75Ω同軸ケーブル 、耐寒・耐熱シース材 、片側L形長さ(m)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
919税込1,011
当日出荷

すぐれた感度と指向性により、マルチパス(反射波による妨害)のない素晴らしい音質で、FM放送を受信できます。AF-220=小型軽量で取付けが簡単です。特殊金具の採用により、従来のマストのほかにベランダや天井にも取付けることができます。AF-4=小型軽量ですから、設置が簡単です。
タイプ水平受信用
1台
6,898税込7,588
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

NAVC(ナビック)アンテナ変換コード
日産車のアンテナ出力を変換することができます
用途アンテナ変換メーカー日産
1本ほか
1,598税込1,758
12日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


標準ラジオアンテナプラグ(JASO規格)を欧州車FAKRAアンテナコネクターに変換します。
タイプアンテナジャック(標準)×欧州車FAKRAアンテナ(レセプタクル)コネクター長さ(m)0.2ケーブル同軸ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,698税込2,968
5日以内出荷


1個ほか
1,198税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

Φ3.5mmのステレオプラグをライトニングコネクタに変換できる、オーディオ変換ケーブルスピーカーシステム、カーステレオ、パソコン、CDステレオ等と、Lightning コネクタ搭載機器を接続できますLightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPad対応Made for iPhone/iPad/iPod ライセンス認定品
ケーブル長(m)1.8コネクタ形状Φ3.5mmプラグオス- Lightningコネクタ対応機種forusewithiPhoneXS、iPhoneXSMax、iPhoneXR、iPhoneX、iPhone8Plus、iPhone8、iPhone7Plus、iPhone7、iPhoneSE、iPhone6sPlus、iPhone6s、iPhone6Plus、iPhone6、iPhone5s、iPhone5c、iPhone5、iPad(6thgeneration)、iPadPro(10.5-inch)、iPadPro(12.9-inch)2ndGeneration、iPad(5thgeneration)、iPadPro(9.7-inch)、iPadPro(12.9-inch)1stGeneration、iPadmini4、iPadAir2、iPadmini3、iPadAir、iPadmini2、iPad(4thgeneration)、iPodtouch(6thgeneration)
1個
1,898税込2,088
当日出荷